text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 3X13-3X38


Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Objednací číslo 7X279588
Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 13
Baleno po 1

Specifikace

Tvar hlavy Špičatý kužel
Celková délka (mm) 38
Průměr šachty (mm) 3
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Pracovní délka (mm) 13
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro litinu Ano
Řezný materiál HM
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 3
Tvar hlavice podle DIN 8032 SKM
Značka Tyrolit
Komoditní kód 82079091
Type Rotary Burr

Popis

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7X279588
EAN 9003177660917
UBB 500572227428
UNSPSC 23251706
Výrobní číslo položky 766091
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.