Food & Dairy machine building
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
Frese
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
Fresatura
Frese
6V270195
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 3X11-3X38
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6V270195
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
38
Diametro dell'albero (mm)
3
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
11
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
3
Marchio
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.
Numeri di articolo
Numero articolo
6V270195
EAN
9003178013651
UBB
500572228251
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
801365