Frese
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
Fresatura
Frese
7J677751
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 20-6X40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7J677751
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
20
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Rotondo/globo
Lunghezza dell'albero (mm)
40
Diametro
20
Materiale
Aluminium oxide
Albero di supporto (mm)
6
Adatto per acciaio
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Bava
SÌ
Marchio
Tyrolit
Type
Ceramic Mounted Point
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le punte PREMIUM montate su ceramica sono spesso l'unico modo per ottenere risultati superficiali di alta qualità in punti difficili da raggiungere. Le punte garantiscono la massima durata per i lavori di sbavatura, smussatura e rottura dei bordi. Grazie al coordinamento ottimale tra le prestazioni del truciolo e il risultato superficiale da ottenere, è possibile ottenere i migliori risultati su un'ampia gamma di qualità di acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
7J677751
EAN
9003170009171
UBB
500572181047
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
917