Frese
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
Fresatura
Frese
1O848569
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 16X14,4-8X60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1O848569
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
14.4
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
60
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
14.4
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
16
Marchio
TYROLIT
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For demanding work on cast iron, steel and stainless steel For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places Maximum lifetime thanks to specially developed cutting edge geometry Abrasive cutter profile is especially long-chipping and delivers maximum stock removal on almost all materials Reduced generation of heat protects the cutter and workpiece For demanding work on cast iron, steel and stainless steel For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places Maximum lifetime thanks to specially developed cutting edge geometry Abrasive cutter profile is especially long-chipping and delivers maximum stock removal on almost all materials Reduced generation of heat protects the cutter and workpiece
Numeri di articolo
Numero articolo
1O848569
EAN
9003177688386
UBB
500572226438
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
768838
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare