text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 16X14,4-6X60

Numero articolo 7D538405
Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 14.4
Adatto per acciaio

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 60
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 14.4
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 16
Marchio Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Numeri di articolo

Numero articolo 7D538405
EAN 9003177688355
UBB 500572226354
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  768835
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.