Frese
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
Fresatura
Frese
6Y290294
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 13X25-8X70
Aggiungi come preferito
Numero articolo
6Y290294
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
8
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
13
Marchio
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.
Numeri di articolo
Numero articolo
6Y290294
EAN
9003177661457
UBB
500572225026
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
766145