text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X30-6X75

Numero articolo 5I614171
Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 30
Adatto per alluminio
Adatto per rame

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 75
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 30
Adatto per alluminio
Adatto per rame
Adatto per ottone
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 82077037
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere il miglior tempo di stazionamento e la massima durata su tutti i metalli non ferrosi.

Numeri di articolo

Numero articolo 5I614171
EAN 9003177688966
UBB 500572224110
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  768896
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.