text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Numero articolo 9S915128
Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 25

Specifiche

Forma della testa Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Dentatura Taglio speciale INOX
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 RBF
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 82079071
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Numeri di articolo

Numero articolo 9S915128
EAN 9003177688478
UBB 500572223534
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  768847
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.