text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Numero articolo 9R724231
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 82079091
Type Rotary Burr

Numeri di articolo

Numero articolo 9R724231
EAN 9003177661211
UBB 500572222478
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  766121
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.