text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70

Numero articolo 8E561769
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per alluminio

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 70
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 25
Adatto per alluminio
Adatto per rame
Adatto per ottone
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 12
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere il miglior tempo di stazionamento e la massima durata su tutti i metalli non ferrosi.

Numeri di articolo

Numero articolo 8E561769
EAN 9003177687174
UBB 500572223120
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  768717
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.