Frese
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
Fresatura
Frese
2M095619
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2M095619
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero appuntito
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Forma della testa secondo DIN 8032
SPG
Marchio
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.
Numeri di articolo
Numero articolo
2M095619
EAN
9003177689499
UBB
500572224607
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
768949