Frese
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
Fresatura
Frese
1T131545
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1T131545
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per alluminio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per rame
SÌ
Adatto per ottone
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
12
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
Marchio
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere il miglior tempo di stazionamento e la massima durata su tutti i metalli non ferrosi.
Numeri di articolo
Numero articolo
1T131545
EAN
9003177688850
UBB
500572223799
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
768885