text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 10X5-6X55

Numero articolo 1Z140828
Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 5
Adatto per acciaio

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 55
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 5
Adatto per acciaio
Adatto per ghisa
Dentatura Taglio speciale INOX
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Marchio Tyrolit

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Numeri di articolo

Numero articolo 1Z140828
EAN 9003177696800
UBB 500572179652
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  769680
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.