text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione

Numero articolo T6385.766.108
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Confezionato per 1

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per ghisa
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Tyrolit
Weight per piece (g) 32
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata su quasi tutti i materiali.

Numeri di articolo

Numero articolo T6385.766.108
EAN 9003177661082
UBB 500625554828
UNSPSC 23251706
Nr articolo produttore  766108
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.