text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65

Cikkszám 9S141492
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per alluminio

Műszaki adatok

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 65
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per alluminio
Adatto per rame
Adatto per ottone
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 82077037
Type Rotary Burr

Leírás

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere il miglior tempo di stazionamento e la massima durata su tutti i metalli non ferrosi.

Cikkszámok

Cikkszám 9S141492
EAN 9003177688843
UBB 500572221553
UNSPSC 23251706
Gyártó cikksz 768884
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.