Food & Dairy machine building
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
Frese
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
Fresatura
Frese
8I144841
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65
Aggiungi come preferito
Numero articolo
8I144841
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per ghisa
SÌ
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Marchio
Tyrolit
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For demanding work on cast iron, steel and stainless steel For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places Maximum lifetime thanks to specially developed cutting edge geometry Abrasive cutter profile is especially long-chipping and delivers maximum stock removal on almost all materials Reduced generation of heat protects the cutter and workpiece For demanding work on cast iron, steel and stainless steel For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places Maximum lifetime thanks to specially developed cutting edge geometry Abrasive cutter profile is especially long-chipping and delivers maximum stock removal on almost all materials Reduced generation of heat protects the cutter and workpiece
Numeri di articolo
Numero articolo
8I144841
EAN
9003177688430
UBB
500572221306
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
768843