Laboratorium
3D Portal
Trainingen
Digitale oplossingen
Assortiment
Assortiment
Bevestingsmaterialen
C-Parts
Gereedschappen en PBM’s
Normen en standaarden
DIN normeringen
ISO normeringen
Lubrinox
Masters in Fasteners
Breed en diep
Branchespecifiek
Samengestelde kits
Innovaties
Naar de webshop
Bestel direct via onze webshop
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
Frese
Tutte le categorie
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydraulische, pneumatische & sanitaire componenten
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Snij- & boorgereedschappen
Veiligheidsproducten
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
2U338220
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2U338220
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Adatto per alluminio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
65
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Adatto per alluminio
SÌ
Adatto per rame
SÌ
Adatto per ottone
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
82077037
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice rettilinea sono prodotte su rettificatrici CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in diverse versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere il miglior tempo di stazionamento e la massima durata su tutti i metalli non ferrosi.
Numeri di articolo
Numero articolo
2U338220
EAN
9003177688454
UBB
500572221488
UNSPSC
23251706
Nr articolo produttore
768845