text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary Burr 52ZYA-S Cylindrical Face Toothwork 18mm 6mm Dia Tungsten 6mm Shank SC 50mm

Numéro d'article 9D662320
Head form Cylinder with end cut
Total length (mm) 50
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 18
Suitable for steel Yes

Spécifications

Head form Cylinder with end cut
Total length (mm) 50
Shaft diameter (mm) 6
Working length (mm) 18
Suitable for steel Yes
Cutting material HM
With shaft Yes
Diameter cutter (mm) 6
Head form according to DIN 8032 ZYA-S
Brand Tyrolit
Commodity code 82079091
Type Rotary Burr

La description

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Ne risulta un utensile di precisione efficiente in varie versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata sull'acciaio.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9D662320
EAN 9003172013640
UBB 500683278948
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34213557
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.