Frese
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Strumenti di lavorazione
Fresatura
Frese
7W865937
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** 52ZYAS 13X25-6X70
Aggiungi come preferito
Numero articolo
7W865937
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm)
70
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
25
Adatto per acciaio
SÌ
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
13
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA-S
Marchio
Tyrolit
Codice merceologico
82079091
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in varie versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata sull'acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
7W865937
EAN
9003172013671
UBB
500683279516
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34213560