text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** 52ZYAS 10X19-6X64

Numero articolo 9Y710387
Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per acciaio

Specifiche

Forma della testa Cilindro con estremità tagliata
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Adatto per acciaio
Dentatura Croce (X)
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA-S
Marchio Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in varie versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata sull'acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 9Y710387
EAN 9003172013664
UBB 500683279367
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34213559
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.