Frese
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
Fresatura
Frese
1Y851546
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** 52ZYA 6X18-6X50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1Y851546
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro
Lunghezza totale (mm)
50
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
18
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
6
Forma della testa secondo DIN 8032
ZYA
Marchio
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For demanding work on different stainless steel grades For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places Maximum lifetime thanks to specially developed cutting edge geometry Abrasive cutter profile is especially long-chipping and delivers maximum stock removal Reduced generation of heat protects the cutter and workpiece For demanding work on different stainless steel grades For universal grinding tasks with hand-operated pneumatic or electric machines and industrial robots in difficult-to-reach places Maximum lifetime thanks to specially developed cutting edge geometry Abrasive cutter profile is especially long-chipping and delivers maximum stock removal Reduced generation of heat protects the cutter and workpiece
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y851546
EAN
9003172013893
UBB
500683281736
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34213606