text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** 52ZYA 10X19-6X64

Numero articolo 8B072523
Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 19

Specifiche

Forma della testa Cilindro
Lunghezza totale (mm) 64
Diametro dell'albero (mm) 6
Adatto per acciaio inox
Lunghezza di lavoro (mm) 19
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 10
Forma della testa secondo DIN 8032 ZYA
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 82079091
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in varie versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere il miglior tempo di permanenza e la massima durata sull'acciaio inossidabile.

Numeri di articolo

Numero articolo 8B072523
EAN 9003172013763
UBB 500683282155
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34213608
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.