Frese
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
Fresatura
Frese
9V771003
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** 52WRC 8X19-6X64
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9V771003
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Adatto per acciaio
SÌ
Dentatura
Croce (X)
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
8
Forma della testa secondo DIN 8032
WRC
Marchio
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in varie versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata sull'acciaio.
Numeri di articolo
Numero articolo
9V771003
EAN
9003172013695
UBB
500683280332
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34213583