text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** 52WRC 6X18-6X50

Numero articolo 5A870297
Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Adatto per acciaio

Specifiche

Forma della testa Cilindro a testa sferica
Lunghezza totale (mm) 50
Diametro dell'albero (mm) 6
Lunghezza di lavoro (mm) 18
Adatto per acciaio
Materiale di taglio HM
Con albero
Taglierina per il diametro (mm) 6
Forma della testa secondo DIN 8032 WRC
Marchio Tyrolit
Type Rotary Burr

Descrizione

Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Il risultato è un utensile di precisione efficiente in varie versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Di conseguenza, si ottengono i migliori tempi di stazionamento e la massima durata sull'acciaio.

Numeri di articolo

Numero articolo 5A870297
EAN 9003172013688
UBB 500683280175
UNSPSC 27112700
Nr articolo produttore  34213581
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.