Frese
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
Fresatura
Frese
1B940396
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
Tyrolit Rotary burr PREMIUM*** 52RBF 10X19-6X64
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1B940396
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Forma della testa
Albero del naso tondo
Lunghezza totale (mm)
64
Diametro dell'albero (mm)
6
Adatto per acciaio inox
SÌ
Lunghezza di lavoro (mm)
19
Dentatura
Taglio speciale INOX
Materiale di taglio
HM
Con albero
SÌ
Taglierina per il diametro (mm)
10
Forma della testa secondo DIN 8032
RBF
Marchio
Tyrolit
Type
Rotary Burr
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le frese in carburo di tungsteno PREMIUM per la smerigliatrice diritta sono prodotte su macchine di rettifica CNC all'avanguardia. Ne risulta un utensile di precisione efficiente in varie versioni che offre tutti i requisiti per ottenere risultati ottimali. Il profilo aggressivo della fresa è particolarmente lungo e garantisce la massima asportazione quando si lavora in punti difficili da raggiungere. Grazie a una geometria dei taglienti appositamente sviluppata, questo utensile riesce sempre a mantenere bassa la generazione di calore per proteggere il pezzo e la fresa. Ciò consente di ottenere il miglior tempo di permanenza e la massima durata sull'acciaio inossidabile.
Numeri di articolo
Numero articolo
1B940396
EAN
9003172013992
UBB
500683283716
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
34213626