text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Quick change disc 50

Numero articolo 7D146394
Diametro 50
Tipo Disco
Materiale del supporto Polyester
Adatto per plastica
Adatto per acciaio

Specifiche

Diametro 50
Tipo Disco
Materiale del supporto Polyester
Adatto per plastica
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Adatto per vernice
Tipo di particelle Corundum
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68051000
Type Quick-Change Disc

Descrizione

Con il disco in fibra PREMIUM A-P01 PE Y a cambio rapido per la mini smerigliatrice angolare, i lavori di smerigliatura generale in punti difficili da raggiungere possono essere completati in pochissimo tempo. Materiali come l'acciaio, i metalli non ferrosi, la plastica e il legno non rappresentano una sfida per questo disco in fibra universale, che diventa così un utensile versatile nella vostra cassetta degli attrezzi. Grazie alla loro struttura robusta, questi utensili sono estremamente resistenti e durevoli. Approfittate della facilità d'uso del nostro disco con design a cambio rapido, che può essere utilizzato senza attrezzi di montaggio.

Numeri di articolo

Numero articolo 7D146394
EAN 9003171115772
UBB 500513880772
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  111577
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.