text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Tyrolit Quick change disc 50

Numer artykułu 6O539478
Diametro 50
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo

Specyfikacje

Diametro 50
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 60
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68051000
Type Quick-Change Disc

Opis

Il disco in fibra a cambio rapido PREMIUM CA-P93 PE Y di Tyrolit è caratterizzato dai migliori tassi di asportazione e da una lunga durata. Con questo prodotto è possibile eseguire lavori di smerigliatura grossolani, nonché la rimozione e la sbavatura di superfici difficili da raggiungere su acciaio e acciaio inossidabile. La struttura a tre strati del prodotto, in combinazione con il corindone ceramico di alta qualità, garantisce una minore rottura dei grani e una maggiore stabilità dei bordi, per ottenere i migliori risultati. Come tutti i prodotti Quick-Change, il disco in fibra si distingue per la sua maneggevolezza e aumenta significativamente la produttività nei lavori più impegnativi.

Numery artykułów

Numer artykułu 6O539478
EAN 9003171129236
UBB 500513881358
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 112923
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.