Coated products
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
Coated products
5H176743
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
Tyrolit Quick change disc 50
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5H176743
Diametro
50
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Polyester
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
50
Tipo
Disco
Materiale del supporto
Polyester
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per vernice
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
80
Marchio
Tyrolit
Type
Quick-Change Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con il disco in fibra PREMIUM A-P01 PE Y a cambio rapido per la mini smerigliatrice angolare, i lavori di smerigliatura generale in punti difficili da raggiungere possono essere completati in pochissimo tempo. Materiali come l'acciaio, i metalli non ferrosi, la plastica e il legno non rappresentano una sfida per questo disco in fibra universale, che diventa così un utensile versatile nella vostra cassetta degli attrezzi. Grazie alla loro struttura robusta, questi utensili sono estremamente resistenti e durevoli. Approfittate della facilità d'uso del nostro disco con design a cambio rapido, che può essere utilizzato senza attrezzi di montaggio.
Numeri di articolo
Numero articolo
5H176743
EAN
9003171122831
UBB
500513882679
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
112283