text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Quick change disc 50


Il disco in fibra PREMIUM CA-P93 PE Y a cambio rapido di Tyrolit è caratterizzato dai migliori tassi di asportazione e da una lunga durata. Con questo prodotto è possibile eseguire in poco tempo lavori di smerigliatura grossolani, nonché la rimozione e la sbavatura di superfici difficili da raggiungere su acciaio e acciaio inossidabile. La struttura a t

Numero articolo 2T755729
Diametro 50
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Confezionato per 50
Solo full box

Specifiche

Diametro 50
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 36
Marchio Tyrolit
Type Quick-Change Disc

Descrizione

Il disco in fibra PREMIUM CA-P93 PE Y a cambio rapido di Tyrolit è caratterizzato dai migliori tassi di asportazione e da una lunga durata. Con questo prodotto è possibile eseguire in poco tempo lavori di smerigliatura grossolani, nonché la rimozione e la sbavatura di superfici difficili da raggiungere su acciaio e acciaio inossidabile. La struttura a tre strati del prodotto, in combinazione con il corindone ceramico di alta qualità, garantisce una minore rottura dei grani e una maggiore stabilità dei bordi, per ottenere i migliori risultati. Come tutti i prodotti Quick-Change, il disco in fibra si distingue per la sua maneggevolezza e aumenta significativamente la produttività nei lavori più impegnativi.

Numeri di articolo

Numero articolo 2T755729
EAN 9003171129175
UBB 500513877562
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  112917
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.