text.skipToContent text.skipToNavigation
Dear customer, due to the holidays, shipping your order may take a little longer than normal. Please place your order on time. We wish you a happy December month.

Tyrolit Premium*** Flap disc for angle grinders 27A 178 x 22,23 CA 40 Q- B CERABOND-X


Il disco lamellare PREMIUM CERABOND X è la soluzione perfetta per i lavori su acciaio e acciaio inox che richiedono un utensile robusto. Grazie alla grana ceramica utilizzata, questo disco lamellare consente di ottenere un'asportazione estremamente elevata e una durata eccezionalmente lunga. I migliori risultati si ottengono con questo disco lamellare s

Numero articolo 0J597686
Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 40
Adatto per plastica No
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma A gomito
Diametro del disco (mm) 178
Granulazione 40
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 22.23
Adatto per legno No
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Ceramica
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Altro
Disco lamellare
Marchio Tyrolit

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM CERABOND X è la soluzione perfetta per i lavori su acciaio e acciaio inox che richiedono un utensile robusto. Grazie alla grana ceramica utilizzata, questo disco lamellare consente di ottenere un'asportazione estremamente elevata e una durata eccezionalmente lunga. I migliori risultati si ottengono con questo disco lamellare su smerigliatrici angolari potenti.

Numeri di articolo

Numero articolo 0J597686
EAN 9003173129005
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34577077
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.