text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Mole abrasive 103/94X38X200


Le mole a ricircolo sono utilizzate principalmente per la rettifica grossolana e fine nella costruzione di macchine e stampi. L'obiettivo è ottenere superfici dei pezzi uniformi e diritte. L'utilizzo di mole altamente porose e di speciali ossidi di alluminio consente di ottenere un risultato superficiale ottimale e un elevato tasso di asportazione. Risultati di rettifica eccezionali si ottengono grazie a specifiche di qualità e struttura adatte agli acciai non legati e a quelli a basso tenore di leghe.

Numero articolo 1A875256
Larghezza 103
Forma Altro
Spessore (mm) 38
Con maniglia di trasporto No
Doppio lato No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza 103
Forma Altro
Spessore (mm) 38
Con maniglia di trasporto No
Doppio lato No
Lunghezza (mm) 200
Materiale Aluminium oxide
Con piede No
Con supporto No
Granulazione 36
Adatto all'acqua No
Adatto per olio No
Adatto per uso a secco
Per macchina di rettifica
Marchio Tyrolit
Codice merceologico 68042230
Type Grinding Segment

Descrizione

Le mole a ricircolo sono utilizzate principalmente per la rettifica grossolana e fine nella costruzione di macchine e stampi. L'obiettivo è ottenere superfici dei pezzi uniformi e diritte. L'utilizzo di mole altamente porose e di speciali ossidi di alluminio consente di ottenere un risultato superficiale ottimale e un elevato tasso di asportazione. Risultati di rettifica eccezionali si ottengono grazie a specifiche di qualità e struttura adatte agli acciai non legati e a quelli a basso tenore di leghe.

Numeri di articolo

Numero articolo 1A875256
EAN 9003176646547
UBB 500573972212
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  664654
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.