text.skipToContent text.skipToNavigation

TYROLIT Mole 125X12X20


Questa mola in CBN con legante metallico affila tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e del metallo. I set di mole per la lavorazione completa sono disponibili nella gamma di grane CBN B126 - B76. È importante che questa mola venga utilizzata solo per la rettifica profonda. La perfetta combinazione di granulometria, concentrazione e leg

Numero articolo 4M239460
Applicazione Macinazione
Forma Flat
Spessore (mm) 12
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido
Confezionato per 1

Specifiche

Applicazione Macinazione
Forma Flat
Spessore (mm) 12
Diametro del disco (mm) 125
Adatto per l'uso a umido
Granulazione 126
Adatto per plastica No
Adatto per asfalto No
Adatto per mattoni No
Adatto per calcestruzzo No
Adatto per calcestruzzo/pietra No
Adatto per calcestruzzo armato No
Adatto per tubi in ghisa No
Adatto per pietra blu No
Adatto per mattoni in silicato di calcio No
Adatto per ceramica No
Adatto per metallo
Adatto per pietra naturale No
Adatto per chamotte No
Adatto per calcestruzzo lavato No
Adatto per tegole No
Ruota diamantata No
Diametro del foro 20
Adatto per legno
Ruota della ciotola No
Tipo di particelle Altro
Adatto per calcestruzzo cellulare No
Finezza del tessuto non tessuto Finezza va bene
Dispositivo di tenuta X-Lock No
Segmentazione Nessuno
Materiale piastra di supporto Altro
Disco lamellare No
Adatto per uso a secco No
Marchio Tyrolit
Type Grinding Wheel

Descrizione

Questa mola in CBN con legante metallico affila tutti gli utensili da taglio per l'industria del legno e del metallo. I set di mole per la lavorazione completa sono disponibili nella gamma di grane CBN B126 - B76. È importante che questa mola venga utilizzata solo per la rettifica profonda. La perfetta combinazione di granulometria, concentrazione e legante garantisce una durata eccezionalmente lunga dell'utensile e un elevato livello di precisione del profilo.

Numeri di articolo

Numero articolo 4M239460
EAN 9003177724442
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  772444
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.