text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Mola 27E A30P-BFP 125 x 7 x 22,23 A30P


I sistemi di serraggio tradizionali sono soggetti a problemi come l'usura delle flange delle ruote, che nel peggiore dei casi possono incastrarsi e causare gravi lesioni. Ecco perché Tyrolit è uno dei primi produttori di abrasivi a integrare il nuovo sistema di serraggio X-LOCK di Bosch per un ampio assortimento di dischi da taglio, mole abrasive e disc

Numero articolo 2Z046695
Altezza 7
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Diametro del foro 22.2
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 7
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Model X-LOCK

Descrizione

I sistemi di serraggio tradizionali sono soggetti a problemi come l'usura delle flange delle ruote, che nel peggiore dei casi possono incastrarsi e causare gravi lesioni. Ecco perché Tyrolit è uno dei primi produttori di abrasivi a integrare il nuovo sistema di serraggio X-LOCK di Bosch per un ampio assortimento di dischi da taglio, mole abrasive e dischi lamellari. Il cambio rapido delle mole e il montaggio sicuro diventano così la norma per le attività di smerigliatura quotidiane. La mola X-LOCK di Tyrolit offre i noti vantaggi dell'innovativo sistema di serraggio Bosch in combinazione con la massima aggressività, la durata e la piacevole tecnologia Comfort-Start.

Numeri di articolo

Numero articolo 2Z046695
EAN 9003173017654
UBB 500700031783
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34428041
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.