Grinding wheels
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
Grinding wheels
1O127692
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
Tyrolit Mola 200 x 32 x 51
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1O127692
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
51
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Altezza
32
Diametro del disco (mm)
200
Granulazione
46
Adatto per acciaio
SÌ
Diametro del foro
51
Tipo di particelle
Corundum
marca
Tyrolit
Codice merceologico
Visualizza
Type
Bench Grinding Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Questa mola è preferibile per la rettifica e l'affilatura di acciai sensibili alla temperatura e di utensili in HSS. L'uso dell'ossido di alluminio consente di ottenere una rettifica particolarmente fredda, in modo che il pezzo non sia sottoposto a un carico termico aggiuntivo. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
1O127692
EAN
9003170998642
UBB
500683063936
UNSPSC
27112700
Nr articolo produttore
99864