Grinding wheels
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
Deburring
Grinding wheels
T6300.146.910
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
Tyrolit Mola 146910 200 x 25 x 32 36P5AV17
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6300.146.910
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Altezza
25
Diametro del disco (mm)
200
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Diametro del foro
32
Tipo di particelle
Corundum
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le mole da banco a legante vetrificato sono utilizzate principalmente nelle officine e nelle aziende di riparazione. Possono essere utilizzate universalmente per la rettifica e l'affilatura di vari componenti. Le specifiche personalizzate ne consentono l'utilizzo per un'ampia gamma di applicazioni, dalla smerigliatura grossolana a quella fine. Queste mole sono fornite in confezioni adatte ai rivenditori, in modo da occupare il minimo spazio in magazzino. Un set di bussole di riduzione è incluso nella confezione o può essere riordinato.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6300.146.910
EAN
9003171469103
UBB
500504513226
UNSPSC
31191500
Nr articolo produttore
146910
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare