text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco abrasivo 367545 115 x 6 x 22,2


La potente mola per sgrossatura STANDARD INOX è stata progettata appositamente per le applicazioni in acciaio inox e combina una lunga durata con la migliore capacità di taglio. Questo risultato è ottenuto grazie all'utilizzo di ossido di alluminio regolare.

Numero articolo T6228.115.622
Altezza 6
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 6
Diametro del disco (mm) 115
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Model 27

Descrizione

La potente mola per sgrossatura STANDARD INOX è stata progettata appositamente per le applicazioni in acciaio inox e combina una lunga durata con la migliore capacità di taglio. Questo risultato è ottenuto grazie all'utilizzo di ossido di alluminio regolare.

Numeri di articolo

Numero articolo T6228.115.622
EAN 9003173675458
UBB 500503090820
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  367545
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.