text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disco da sgrossatura CERABOND X dm125xT4mm offset (inox) foro acciaio 22,23 mm

Numero articolo 4T421055
Altezza (mm) 4
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 4
Numero massimo di giri (1/min) 12250

Specifiche

Altezza (mm) 4
Applicazione Macinazione
Forma Altro
Spessore (mm) 4
Numero massimo di giri (1/min) 12250
Diametro del disco (mm) 125
Granulazione 24
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Diametro del foro (mm) 22.23
Tipo di particelle Ceramica
Model CERABOND-X

Descrizione

Con la mola PREMIUM CERABOND X per smerigliatrice angolare, avrete la garanzia di raggiungere più velocemente il vostro obiettivo. Combinando un rivoluzionario sistema di legante e una speciale grana abrasiva in ceramica, CERABOND X raggiunge un'aggressività incredibilmente duratura, che la rende la soluzione migliore e più veloce per la lavorazione di acciaio e acciaio inossidabile in applicazioni impegnative. La sua durata unica riduce la sostituzione delle mole, risparmiando ore di lavoro in modo efficiente. Con CERABOND X siete pronti ad affrontare qualsiasi sfida.

Numeri di articolo

Numero articolo 4T421055
EAN 9003173012970
UBB 500700812737
UNSPSC 31191500
Nr articolo produttore  34401841
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.