text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco da sbavo Tyrolit 222861 150 x 6 x 22,23


This rough grinding wheel is particularly suitable for steel and stainless steel applications due to its softer design. In addition, the BASIC* 2in1 is quick and convenient to use and requires minimal effort.

Numero articolo T6231.150.622
Altezza 6
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Altezza 6
Diametro del disco (mm) 150
Granulazione 30
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Diametro del foro 22.2
Tipo di particelle Corundum
Model 27

Descrizione

This tool can be used universally and is equally suitable for surface and edge grinding applications.

Numeri di articolo

Numero articolo T6231.150.622
EAN 9003172228617
UBB 500504622613
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  222861
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.