Coated products
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
Sanding & finish
Coated products
5E652574
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
Tyrolit Ruota lamellare 80 x 50-6 x 40 K80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5E652574
Larghezza (mm)
50
Diametro (mm)
80
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
80
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
50
Diametro (mm)
80
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
80
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.
Numeri di articolo
Numero articolo
5E652574
EAN
9003178169914
UBB
500572160660
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
816991
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare