Coated products
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
Sanding & finish
Coated products
6N251770
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
Tyrolit Flap wheel 60X30 6X40 K150
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
6N251770
Larghezza (mm)
30
Diametro (mm)
60
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
180
Adatto per metallo
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza (mm)
30
Diametro (mm)
60
Albero di supporto (mm)
6
Granulazione
180
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For finishing steel, stainless steel and nonferrous metals Fleece flap wheels spindle mounted with coated abrasive (VL-C) for increased stock removal Fleece flap wheels spindle mounted without coated abrasive for fine work Use on adjustable straight grinders Variety of grit sizes enables different surface roughnesses to be achieved Perfect for grinding hard-to-reach places Longest lifetime Material grinding without altering the surface integrity For finishing steel, stainless steel and nonferrous metals Fleece flap wheels spindle mounted with coated abrasive (VL-C) for increased stock removal Fleece flap wheels spindle mounted without coated abrasive for fine work Use on adjustable straight grinders Variety of grit sizes enables different surface roughnesses to be achieved Perfect for grinding hard-to-reach places Longest lifetime Material grinding without altering the surface integrity
Numeri di articolo
Numero articolo
6N251770
EAN
9003179087804
UBB
500572161577
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
908780
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare