Coated products
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
Coated products
1Y156464
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
Tyrolit Flap wheel 40 K 80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1Y156464
Diametro
Granulazione
80
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
marca
Tyrolit
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
40
Granulazione
80
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
marca
Tyrolit
Codice merceologico
Visualizza
Type
Flap Wheel
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Le ruote lamellari per mandrini PREMIUM A-P01 C X in tessuto di corindone sono disponibili in diverse dimensioni e alberi. L'usura continua dell'abrasivo rivestito e la costante esposizione di nuova grana abrasiva sono garantite dalla disposizione radiale delle lamelle. Di conseguenza, si ottengono prestazioni di rettifica sempre migliori. L'elevata flessibilità delle lamelle garantisce un'eccellente adattabilità ai profili irregolari e, grazie alla costante ventilazione durante il processo di lavorazione, la superficie di lavoro è solo moderatamente riscaldata. Mentre le ruote lamellari con gambo da 3 mm sono caratterizzate da dimensioni eccezionalmente ridotte, la versione da 6 mm rappresenta l'utensile abrasivo più versatile di questo gruppo di prodotti. La sua elevata durata le predestina alle applicazioni e ai materiali più diversi.
Numeri di articolo
Numero articolo
1Y156464
EAN
9003170820783
UBB
500512858852
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
82078