text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Roue abrasive à lamelles 10X10-3X40 K120

Numero articolo 2J728439
Largeur 10
Diamètre de l'alésage 10
Mandrin (mm) 3
Granulation 120
Adapté au métal Oui

Specifiche

Largeur 10
Diamètre de l'alésage 10
Mandrin (mm) 3
Granulation 120
Adapté au métal Oui
Type de particule Corundum
Marque Tyrolit
Type Flap Wheel

Descrizione

Les roues à lamelles PREMIUM A-P01 C X montées sur broche en tissu de corindon sont disponibles en différentes dimensions et tailles d'arbre. L'usure continue de l'abrasif enrobé, ainsi que l'exposition constante de nouveaux grains abrasifs sont assurées par la disposition radiale des lamelles. Il en résulte une amélioration constante des performances de broyage. La grande flexibilité des lamelles garantit une excellente adaptabilité aux profils irréguliers et, grâce à une ventilation constante pendant le processus d'usinage, la surface de travail n'est que modérément chauffée. Alors que les meules à lamelles avec tige de 3 mm se caractérisent par leurs dimensions exceptionnellement réduites, la version de 6 mm représente l'outil abrasif le plus polyvalent de ce groupe de produits. Leur grande durabilité les prédestine aux applications et aux matériaux les plus divers.

Numeri di articolo

Numero articolo 2J728439
EAN 9003179093850
UBB 500572143682
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  909385
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.