Quick Rentals B.V.
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
Flap discs
T6150.115.060
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
Tyrolit Flap disc 795077 115X22,2 A60 K 60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
T6150.115.060
Diametro
115
Tipo
Disco
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro
115
Tipo
Disco
Adatto per acciaio
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per legno
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Adatto per vernice
SÌ
Tipo di particelle
Corundum
Granulazione secondo CAMI
60
Marchio
Tyrolit
Weight per piece (g)
120
Model
28A
Type
Flap Disc
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con questo disco lamellare PREMIUM, siete attrezzati al meglio per qualsiasi utilizzo sull'acciaio. Sia che si tratti di smerigliatura di superfici, di smerigliatura di bordi o di lavori di sbavatura, il disco offre i migliori risultati superficiali in ogni situazione. Grazie al tubo in fibra di vetro, il disco offre la massima stabilità ed è quindi lo strumento di molatura perfetto per i professionisti.
Numeri di articolo
Numero articolo
T6150.115.060
EAN
9003177950773
UBB
500503121369
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
795077