text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 668693 125 x 22,2 ZA60 K 60


Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere più facile e veloce la smerigliatura dei cordoni di saldatura. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una

Numero articolo T6151.125.060
Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 60
Model 28A

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere più facile e veloce la smerigliatura dei cordoni di saldatura. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una finitura impeccabile. Inoltre, la sua purezza chimica garantisce l'assenza di corrosione, rendendolo ideale per tutte le esigenze dell'acciaio inossidabile. Con il disco lamellare PREMIUM 2in1 il lavoro è più veloce e migliore.

Numeri di articolo

Numero articolo T6151.125.060
EAN 9003176686932
UBB 500504532523
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  668693
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.