text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 668691 115 x 22,2 ZA80 K 80


Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere la smerigliatura dei cordoni di saldatura facile e veloce. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una fini

Numero articolo T6151.115.080
Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro 115
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Adatto per metallo
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 80
Model 28A

Descrizione

Il disco lamellare PREMIUM 2in1 è il perfetto tuttofare ad alte prestazioni per la smerigliatura di acciaio e acciaio inox. Questo disco è stato appositamente progettato per rendere la smerigliatura dei cordoni di saldatura facile e veloce. Indipendentemente dal tipo di superficie o di bordo che si sta lavorando, si può essere certi di ottenere una finitura impeccabile. Inoltre, la sua purezza chimica garantisce l'assenza di corrosione, rendendolo ideale per tutte le esigenze dell'acciaio inossidabile. Con il disco lamellare PREMIUM 2in1 il lavoro è più veloce e migliore.

Numeri di articolo

Numero articolo T6151.115.080
EAN 9003176686918
UBB 500503121856
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  668691
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.