Flap discs
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
Deburring
Flap discs
5Z901427
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
Disco lamellare Tyrolit 178 x 22,23 K80
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5Z901427
Diametro (mm)
178
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Ceramica
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro (mm)
178
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Ceramica
Granulazione secondo CAMI
80
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
for stainless steel For demanding grinding applications on different stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80 for fine work Maximum stock removal on the workpiece thanks to ceramic grain Cool grinding thanks to Top Size coating prevents discolouration on the workpiece and thus difficult rework Even surface finish thanks to the self-sharpening characteristic of the abrasive grain over the entire lifetime of the disc
Numeri di articolo
Numero articolo
5Z901427
EAN
9003170036474
UBB
500572139722
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
34166861
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare