text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 178 x 22,23 K80

Numero articolo 5E528084
Diametro (mm) 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Tipo di particelle Ceramica

Specifiche

Diametro (mm) 178
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per metallo
Tipo di particelle Ceramica
Granulazione secondo CAMI 80

Descrizione

for stainless steel For demanding grinding applications on different stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80 for fine work Maximum stock removal on the workpiece thanks to ceramic grain Cool grinding thanks to Top Size coating prevents discolouration on the workpiece and thus difficult rework Even surface finish thanks to the self-sharpening characteristic of the abrasive grain over the entire lifetime of the disc

Numeri di articolo

Numero articolo 5E528084
EAN 9003170036351
UBB 500572139649
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  34166686
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.