text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco lamellare Tyrolit 160256 125 x 22,2 ZA80-B K 80


Portate i vostri lavori di smerigliatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento

Numero articolo T6145.125.080
Diametro (mm) 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diametro (mm) 125
Tipo Disco
Adatto per acciaio inox
Adatto per acciaio
Tipo di particelle Zircone corindone
Granulazione secondo CAMI 80
Model 28A

Descrizione

Portate i vostri lavori di smerigliatura a un nuovo livello con il disco lamellare PREMIUM FASTCUT. Questo potente strumento è perfetto per i lavori di smerigliatura più impegnativi su acciaio e acciaio inox, come ad esempio la smerigliatura dei bordi o la saldatura. Un rivestimento aggiuntivo assicura una smerigliatura fredda e previene lo scolorimento. Il disco lamellare PREMIUM FASTCUT è la scelta perfetta per le smerigliatrici più esigenti.

Numeri di articolo

Numero articolo T6145.125.080
EAN 9003171602562
UBB 500504525360
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  160256
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.