Flap discs
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
Deburring
Flap discs
5X145242
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
Disco lamellare Tyrolit 125 x 22,23 K40
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5X145242
Diametro (mm)
125
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro (mm)
125
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Adatto per metalli non ferrosi
SÌ
Tipo di particelle
Ceramica
Granulazione secondo CAMI
40
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For demanding grinding applications on nonferrous metals, especially difficult-to-grind materials such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloy, copper, bronze, brass and nickel silver Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Specification prevents the usual smearing and dulling of the flap disc Self-cleaning and sharpening of the disc during material abrasion thanks to fed ceramic grain Consistent performance For demanding grinding applications on nonferrous metals, especially difficult-to-grind materials such as aluminium, aluminium bronze, aluminium base alloy, copper, bronze, brass and nickel silver Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80/120 for fine work Specification prevents the usual smearing and dulling of the flap disc Self-cleaning and sharpening of the disc during material abrasion thanks to fed ceramic grain Consistent performance
Numeri di articolo
Numero articolo
5X145242
EAN
9003177071591
UBB
500572126935
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
707159
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare