Flap discs
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
Deburring
Flap discs
5X488715
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
Disco lamellare Tyrolit 115 x 22,23 K60
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
5X488715
Diametro (mm)
115
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Ceramica
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro (mm)
115
Tipo
Disco
Adatto per acciaio inox
SÌ
Adatto per metallo
SÌ
Tipo di particelle
Ceramica
Granulazione secondo CAMI
60
Model
CERABOND
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
For demanding grinding applications on different stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80 for fine work Best results when used on powerful angle grinders High stock removal on the workpiece thanks to ceramic grain and CERABOND bond system Unique bond system prevents premature grain break-out and permits maximum lifetime Trimmable shape 28N means that the whole disc can be used Cool grinding thanks to Top Size coating prevents discolouration on the workpiece and thus difficult rework For demanding grinding applications on different stainless steel grades Grit size 40/60 for high stock removal Grit size 80 for fine work Best results when used on powerful angle grinders High stock removal on the workpiece thanks to ceramic grain and CERABOND bond system Unique bond system prevents premature grain break-out and permits maximum lifetime Trimmable shape 28N means that the whole disc can be used Cool grinding thanks to Top Size coating prevents discolouration on the workpiece and thus difficult rework
Numeri di articolo
Numero articolo
5X488715
EAN
9003170039932
UBB
500572131703
UNSPSC
27110000
Nr articolo produttore
34166173
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare